text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex neizolovaná káblová spojka s okom 22-16AWG cín 4mm otvor


Neizolované svorky bez spájkovania Materiál: meď, pozinkovaná. Obsah: 200 kusov. neizolované. Skrutky4mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16Množstvo200MateriálMedenýPovrchovo pokovenýPriemer kontaktuØ 4mm

Položka č. 3A129412
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Žiadne
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Žiadne
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 4
Rozsah AWG 20 - 17
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Áno
Značka Knipex

Popis

Neizolované svorky bez spájkovania Materiál: meď, pozinkovaná. Obsah: 200 kusov. neizolované. Skrutky4mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16Množstvo200MateriálMedenýPovrchovo pokovenýPriemer kontaktuØ 4mm

Čísla materiálu

Položka č. 3A129412
EAN 4003773076216
UBB 500641803704
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 211
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.