text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex neizolovaná káblová spojka s očkom 22-16AWG cínový 3mm otvor


Neizolované bezspájkové svorky Materiál: meď, pozinkovaná. Obsah: 200 kusov. neizolované. Skrutky3mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16Množstvo200MateriálMedenýpovrchPovrch pokovenýPriemer kontaktuØ 3mm

Položka č. 5I435555
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Žiadne
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Žiadne
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 3
Rozsah AWG 20 - 17
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Áno
Značka Knipex

Popis

Neizolované bezspájkové svorky Materiál: meď, pozinkovaná. Obsah: 200 kusov. neizolované. Skrutky3mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16Množstvo200MateriálMedenýpovrchPovrch pokovenýPriemer kontaktuØ 3mm

Čísla materiálu

Položka č. 5I435555
EAN 4003773076209
UBB 500641803548
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 210
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.