text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex neizolovaná káblová spojka s očkom 22-16AWG cín 5mm otvor


Neizolované svorky bez spájkovania Materiál: meď, pozinkovaná. Obsah: 200 kusov. neizolované. Skrutky5mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16Množstvo200MateriálMedenáPovrchovo pokovenáPriemer kontaktuØ 5mm

Položka č. 6I372545
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Žiadne
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Žiadne
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 5
Rozsah AWG 20 - 17
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Áno
Značka Knipex

Popis

Neizolované svorky bez spájkovania Materiál: meď, pozinkovaná. Obsah: 200 kusov. neizolované. Skrutky5mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16Množstvo200MateriálMedenáPovrchovo pokovenáPriemer kontaktuØ 5mm

Čísla materiálu

Položka č. 6I372545
EAN 4003773076223
UBB 500641803969
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 212
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.