text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex neizolovaná káblová spojka s očkom 16-14AWG cín 6mm otvor


Neizolované svorky bez spájkovania Materiál: meď, pozinkovaná. Obsah: 100 kusov. neizolované. Skrutky6mmKábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14Množstvo100MateriálMedenýPovrchovo pokovenýPriemer kontaktuØ 6 mm

Položka č. 8P706162
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Žiadne
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Žiadne
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 6
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Áno
Značka Knipex

Popis

Neizolované svorky bez spájkovania Materiál: meď, pozinkovaná. Obsah: 100 kusov. neizolované. Skrutky6mmKábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14Množstvo100MateriálMedenýPovrchovo pokovenýPriemer kontaktuØ 6 mm

Čísla materiálu

Položka č. 8P706162
EAN 4003773076254
UBB 500641804538
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 215
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.