text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex neizolovaná káblová spojka s očkom 12-10AWG cín 8mm otvor


Neizolované svorky bez spájkovania Materiál: meď, pozinkovaná. Obsah: 100 kusov. neizolované. Skrutky8mmKábel4 - 6mm²AWG12 - 10Kvantita100MateriálMedenáPovrchováPoistenáPriemer kontaktuØ 8mm

Položka č. 6Y438864
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Žiadne
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Žiadne
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 8
Rozsah AWG 12 - 10
Menovitý prierez (mm²) 4 - 6
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Áno
Značka Knipex

Popis

Neizolované svorky bez spájkovania Materiál: meď, pozinkovaná. Obsah: 100 kusov. neizolované. Skrutky8mmKábel4 - 6mm²AWG12 - 10Kvantita100MateriálMedenáPovrchováPoistenáPriemer kontaktuØ 8mm

Čísla materiálu

Položka č. 6Y438864
EAN 4003773076292
UBB 500641805378
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 219
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.