text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex neizolovaná káblová spojka s očkom 12-10AWG cín 5mm otvor


Neizolované svorky bez spájkovania Materiál: meď, pozinkovaná. Obsah: 100 kusov. neizolované. Skrutky5mmKábel4 - 6mm²AWG12 - 10Množstvo100MateriálMedenýPovrchPolymerizovanýKontaktØ 5mm

Položka č. 9D609967
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Žiadne
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Žiadne
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 5
Rozsah AWG 12 - 10
Menovitý prierez (mm²) 4 - 6
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Áno
Značka Knipex

Popis

Neizolované svorky bez spájkovania Materiál: meď, pozinkovaná. Obsah: 100 kusov. neizolované. Skrutky5mmKábel4 - 6mm²AWG12 - 10Množstvo100MateriálMedenýPovrchPolymerizovanýKontaktØ 5mm

Čísla materiálu

Položka č. 9D609967
EAN 4003773076278
UBB 500641804959
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 217
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.