text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex MultiStrip 10 Automatické odizolovacie kliešte 195 mm (samoobslužná karta/blister)


KNIPEX MultiStrip 10 Odizolovanie bez opätovného nastavenia od 0,03 do 10,0 mm² (len pri konštantných teplotách). zapustený odrezávač vodičov. Odporúča sa na priemyselné použitie vďaka dlhodobej procesnej spoľahlivosti. Plne automatické nastavenie na jemné vodiče so štandardnou izoláciou v celom rozsahu kapacity od 0,03 do 10,0 mm². Univerzálna geometri

Položka č. K1012.042.196
Izolácia Áno
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 136
Dĺžka 195
Rozsah pásikov AWG 32 - 7
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 136
Dĺžka 195
Rozsah pásikov AWG 32 - 7
Prierez rozsahu pásu (mm²) 0.03 - 10
Kryt rukoväte Plastové úchytky
Samonastavovací Nie
Testované podľa VDE Nie

Popis

KNIPEX MultiStrip 10 Odizolovanie bez opätovného nastavenia od 0,03 do 10,0 mm² (len pri konštantných teplotách). zapustený odrezávač vodičov. Odporúča sa na priemyselné použitie vďaka dlhodobej procesnej spoľahlivosti. Plne automatické nastavenie na jemné vodiče so štandardnou izoláciou v celom rozsahu kapacity od 0,03 do 10,0 mm². Univerzálna geometria čepele - robustná a odolnejšia. So zapustenou frézou na Cu a Al vodiče, splietané do 10 mm² a jednotlivé vodiče do 6 mm². Žiadne poškodenie vodičov. Upínacie čeľuste z ocele držia kábel tak, aby nedošlo k jeho skĺznutiu bez poškodenia zvyšnej izolácie. Mimoriadne hladký chod mechaniky a veľmi nízka hmotnosť. Vymeniteľný blok nožov a dĺžkový doraz. Rukoväť so zónou z mäkkého plastu pre stabilné uchopenie. samoobslužná karta/blister. - Odstraňovacie kapacity v milimetroch štvorcových: 0,03 - 10,0 mm²- AWG: 32 - 8

Čísla materiálu

Položka č. K1012.042.196
EAN 4003773060147
UBB 500505729862
UNSPSC 27112151
Číslo materiálu výrobcu 12 42 195 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.