text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Mini odizolovač drôtov 100 mm


Mini odizolovač drôtov Presné odizolovanie, postupné prispôsobenie priemerom vodičov. S rezačkou drôtov. Nastaviteľný dĺžkový doraz od 4,0 do 15,0 mm. S aretáciou. pre tenké medené vodiče Ø 0,3 až 1,0 mm. - Kapacita odizolovania (priemer): Ø 0,3 - 1 mm- AWG: 28 - 18

Položka č. K1012.080.100
Ochrana povrchu Poplastované
S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (mm) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Nastaviteľná dĺžka pásu Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Poplastované
S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (mm) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Nastaviteľná dĺžka pásu Áno
Priemer rozsahu pásu (mm) 0.3 - 1
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 340
Type Mini Wire Stripper in Blister Pack

Popis

Mini odizolovač drôtov Presné odizolovanie, postupné prispôsobenie priemerom vodičov. S rezačkou drôtov. Nastaviteľný dĺžkový doraz od 4,0 do 15,0 mm. S aretáciou. pre tenké medené vodiče Ø 0,3 až 1,0 mm. - Kapacita odizolovania (priemer): Ø 0,3 - 1 mm- AWG: 28 - 18

Čísla materiálu

Položka č. K1012.080.100
EAN 4003773043119
UBB 419187981297
UNSPSC 27112151
Číslo materiálu výrobcu 12 80 100 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.