text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Michanics Pinzeta 3835200 3835-200mm


Mechanické kliešte vysoká pevnosť hrotov klieští v ohybe. Úchopové plochy s krížovým šrafovaním. kľukové, polkruhové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): Dĺžka čeľustí (L3): 2,5 mm: 73,0 mm- Šírka hlavy (W3): 17,5 mm

Položka č. K1038.530.200
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Model s nízkou iskrou Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Model s nízkou iskrou Áno
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 190
HS kód 8203200000
Type Mechanics Pliers

Popis

Mechanické kliešte vysoká pevnosť hrotov klieští v ohybe. Úchopové plochy s krížovým šrafovaním. kľukové, polkruhové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): Dĺžka čeľustí (L3): 2,5 mm: 73,0 mm- Šírka hlavy (W3): 17,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1038.530.200
EAN 4003773017134
UBB 419100385246
UNSPSC 27112125
Číslo materiálu výrobcu 38 35 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.