text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Michanics kliešte 3831200 3831-200mm


Mechanické kliešte vysoká pevnosť hrotov klieští v ohybe. Úchopové plochy s krížovým šrafovaním. kľukaté, polkruhové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): Dĺžka čeľustí (L3): 2,5 mm: 73,0 mm- Šírka hlavy (W3): 17,5 mm

Položka č. K1038.130.200
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Model s nízkou iskrou Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka (mm) 200
Materiál Oceľ
Model s nízkou iskrou Áno
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 170
Type Mechanics Pliers

Popis

Mechanické kliešte vysoká pevnosť hrotov klieští v ohybe. Úchopové plochy s krížovým šrafovaním. kľukaté, polkruhové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): Dĺžka čeľustí (L3): 2,5 mm: 73,0 mm- Šírka hlavy (W3): 17,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1038.130.200
EAN 4003773040712
UBB 240105120697
UNSPSC 27112125
Číslo materiálu výrobcu 38 31 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.