Kliešte montážne
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
Kliešte & pinzety
Kliešte s krátkými čelusťami
Kliešte montážne
9N977498
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
Knipex Michanics kliešte 203 x 54 x 20
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
9N977498
Dĺžka
203
Materiál
Oceľ
Kovaný
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
203
Materiál
Oceľ
Kovaný
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Mechanické kliešte vysoká pevnosť hrotov v ohybe. Úchopové plochy priečne šrafované. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému na ochranu proti pádu. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 9,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 3,0 mm: 2,5 mm- Dĺžka čeľustí (L3): 73,0 mm- Šírka hlavy (W3): 17,5 mm- Systém ochrany proti pádu: áno
Čísla materiálu
Položka č.
9N977498
EAN
4003773083771
UBB
500700729832
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
38 35 200 T