text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex lopatková svorkovnica 16-14AWG nylonová modrá 6,3 mm


Čepeľové svorkovnice Materiál: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: 1,5 °C: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. Kábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14FarbaModráMnožstvo100 kusovIzoláciaNylonMateriálMosadzPovrchPozinkovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zaťaženie600 VŠírka kábla6,3 mm

Položka č. 8N733948
Dizajn Objímka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Čiastočne izolovaný
Farebná izolácia Modrá
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Objímka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Čiastočne izolovaný
Farebná izolácia Modrá
Rozmery zástrčky Ploché 6,3x0,8 mm
Materiál Mosadz
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Izolačný materiál Polyamide (PA)
S rozdeľovačom odbočiek Nie

Popis

Čepeľové svorkovnice Materiál: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: 1,5 °C: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. Kábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14FarbaModráMnožstvo100 kusovIzoláciaNylonMateriálMosadzPovrchPozinkovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zaťaženie600 VŠírka kábla6,3 mm

Čísla materiálu

Položka č. 8N733948
EAN 4003773075929
UBB 500641801724
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 021
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.