text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex lisovacie kliešte pre neizolovaný konektor s otvorenou zástrčkou 20-10AWG leštené 8“ dĺžka


Krimpovacie systémové kliešte S priloženými krimpovacími matricami pre konektory fotovoltaických káblov MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²). Len jeden nástroj na takmer 1000 krimpovacích aplikácií: použiteľný so všetkými krimpovacími matricami a lokátormi 97 49 XX. takmer paralelný krimpovací pohyb. Trvalo vysoká kvalita krimpovania vďaka presným lisovacím maticiam a

Položka č. 7Y933937
Vhodné pre Rôzne aplikácie
Dĺžka (mm) 200
Konštrukcia/prevádzka Mechanický
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre Rôzne aplikácie
Dĺžka (mm) 200
Konštrukcia/prevádzka Mechanický
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Značka Knipex

Popis

Krimpovacie systémové kliešte S priloženými krimpovacími matricami pre konektory fotovoltaických káblov MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²). Len jeden nástroj na takmer 1000 krimpovacích aplikácií: použiteľný so všetkými krimpovacími matricami a lokátormi 97 49 XX. takmer paralelný krimpovací pohyb. Trvalo vysoká kvalita krimpovania vďaka presným lisovacím maticiam a račňovému mechanizmu (odblokovateľnému). Krimpovací tlak bol presne nastavený (kalibrovaný) vo výrobe a je možné ho nastaviť. Optimálny prenos sily vďaka pákovému mechanizmu pre prevádzku so zníženou únavou. Ergonomicky navrhnuté rukoväte. Rôzne lokátory na presné umiestnenie konektorov. Lisovacie nástroje pre aplikácie, ktoré presahujú ponúkaný rozsah, sú k dispozícii na požiadanie. Telo nástroja: vysokokvalitná chróm-vanádiová elektrická oceľ, kalená v oleji. Schválené lisovanie podľa UL v spojení s drôtovými koncovkami KNIPEX 97 99 330 - 399. Lisovacia matrica sa dá jednoducho vymeniť pomocou dvoch skrutiek. Pozrite si návod na použitie... s priloženými lisovacími matricami pre neizolované otvorené konektory typu plug (šírka konektora 4,8 a 6,3 mm). - Použitie: neizolované otvorené konektory typu plug (šírka konektora 4,8 a 6,3 mm)- Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,5 - 6,0 mm²- Počet lisovacích profilov: 3 AWG: 20 - 10

Čísla materiálu

Položka č. 7Y933937
EAN 4003773031031
UBB 500513350602
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 43 05
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.