text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex lisovacie kliešte na svorky a káblové konektory 0,5-6 mm² čierne lakované 240 mm dĺžka


Krimpovacie kliešte Na strihanie káblov, odizolovanie vodičov a krimpovanie izolovaných svoriek a konektorov s teplom zmrštiteľným puzdrom a neizolovaných krimpovacích svoriek podľa DIN 46234. So závitovými otvormi na strihanie medených a mosadzných skrutiek so závitom M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 a M 5. Skrutkový spoj pre vyššiu stabilitu a rovnomerný poh

Položka č. 9M536367
Vhodné pre Rôzne aplikácie
Dĺžka 250
Značka KNIPEX
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre Rôzne aplikácie
Dĺžka 250
Značka KNIPEX

Popis

Krimpovacie kliešte Na strihanie káblov, odizolovanie vodičov a krimpovanie izolovaných svoriek a konektorov s teplom zmrštiteľným puzdrom a neizolovaných krimpovacích svoriek podľa DIN 46234. So závitovými otvormi na strihanie medených a mosadzných skrutiek so závitom M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 a M 5. Skrutkový spoj pre vyššiu stabilitu a rovnomerný pohyb. - Použitie: izolované svorky + káblové konektory- Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,5 - 6,0 mm²- Počet lisovacích profilov: 3- AWG: 20 - 10

Čísla materiálu

Položka č. 9M536367
EAN 4003773079491
UBB 500641777312
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 32 240
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.