text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Lineman's Clippers with Tether Straight Tip Black Atramentized 240mm


Líniové kliešte vysoký prevodový pomer pre ľahké strihanie. vyžaduje o 50 % menej námahy v porovnaní s bežnými kombinovanými kliešťami vďaka optimalizovanému prevodovému pomeru. Pevná konštrukcia pre najťažšie namáhanie, univerzálne použiteľné. Ergonomicky optimalizovaný tvar rukoväte pre pevný kontakt s rukou a zníženie únavy pri práci. Mimoriadne účin

Položka č. 8M997382
Ochrana povrchu Stužený v oleji
Dĺžka (mm) 240
Materiál Oceľ
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Stužený v oleji
Dĺžka (mm) 240
Materiál Oceľ
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex

Popis

Líniové kliešte vysoký prevodový pomer pre ľahké strihanie. vyžaduje o 50 % menej námahy v porovnaní s bežnými kombinovanými kliešťami vďaka optimalizovanému prevodovému pomeru. Pevná konštrukcia pre najťažšie namáhanie, univerzálne použiteľné. Ergonomicky optimalizovaný tvar rukoväte pre pevný kontakt s rukou a zníženie únavy pri práci. Mimoriadne účinná krížovo šrafovaná vrúbkovaná úchopová zóna v čeľustiach - na silné uchopenie a ťahanie. Dodatočná úchopová zóna pod kĺbom na silný pákový a lisovací výkon. S reznými hranami na mäkký a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. Americký štýl. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému na ochranu proti pádu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 8M997382
EAN 4003773079941
UBB 500641741342
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 09 02 240 T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.