text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex LightPack taška na náradie Polyester čierna/červená 300 x 300 x 380mm


Taška na náradie LightPack Max. užitočné zaťaženie: 20 kg. Dá sa otvoriť z oboch strán. Vyrobená z odolnej polyesterovej tkaniny, so zipsom a suchým zipsom. Pútka na náradie vo vnútri. Plastová základná priehradka. Oceľová rukoväť s mäkkým úchopom. Ramenný popruh (možno použiť aj ako opasok). - Rozmer vonkajšej (vnútornej) šírky mm: 480 mm- Rozmer vonka

Položka č. 4G591283
Farba čierna
Šírka 300
Dizajn Bag
Výška 380
Hĺbka 300
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Šírka 300
Dizajn Bag
Výška 380
Hĺbka 300
Trieda kvality Polyester (PET)
Materiál Tkanina
Zámok s visiacim zámkom Nie
Valcované Nie
S ramenným popruhom Áno
Signálne červená Nie
So zámkom Nie
Odnímateľný zásobník Nie
S penou Nie
S rozdeľovačom Nie
S teleskopickou rukoväťou Nie
Značka Knipex

Popis

Taška na náradie LightPack Max. užitočné zaťaženie: 20 kg. Dá sa otvoriť z oboch strán. Vyrobená z odolnej polyesterovej tkaniny, so zipsom a suchým zipsom. Pútka na náradie vo vnútri. Plastová základná priehradka. Oceľová rukoväť s mäkkým úchopom. Ramenný popruh (možno použiť aj ako opasok). - Rozmer vonkajšej (vnútornej) šírky mm: 480 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) výšky mm: 400 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) hĺbky mm: 300 mm

Čísla materiálu

Položka č. 4G591283
EAN 4003773077787
UBB 500641796791
UNSPSC 24111507
Číslo materiálu výrobcu 00 21 08 LE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.