text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Krycia tkanina z gumy 500 mm


Krycia tkanina Na zvýšenú ochranu pri práci pod napätím alebo v blízkosti častí pod napätím. Poznámka k dátumu exspirácie: pozri štítok na výrobku. - Hrúbka: 1,0 mm- Rozmery: 1,0 mm: 500 x 500mm

Položka č. K1367.500.500
Šírka 500
Hrúbka (mm) 1
Dĺžka (mm) 500
S protišmykovou vrstvou Nie
Na zrolovanie Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 500
Hrúbka (mm) 1
Dĺžka (mm) 500
S protišmykovou vrstvou Nie
Na zrolovanie Áno
Transparentné Nie
Pre menovité napätie do (V) 1000
Verzia ako panva Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 460
HS kód 40081100
Type Insulating Mat

Popis

Krycia tkanina Na zvýšenú ochranu pri práci pod napätím alebo v blízkosti častí pod napätím. Poznámka k dátumu exspirácie: pozri štítok na výrobku. - Hrúbka: 1,0 mm- Rozmery: 1,0 mm: 500 x 500mm

Čísla materiálu

Položka č. K1367.500.500
EAN 4003773026600
UBB 240185158336
UNSPSC 27112102
Číslo materiálu výrobcu 98 67 05
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.