text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Krimpovacie kliešte 12 52 195


KNIPEX PreciStrip16® Jednoduché a presné odizolovanie jemných drôtov a pevných okrúhlych káblov so širokým rozsahom kapacity od 0,08 do 16 mm² len pomocou jedných klieští. Dobré uchopenie zabezpečujú polkruhové drážkované kovové prídržné svorky, presný strih vďaka parabolickej odizolovacej čepeli. Hĺbku strihu reguluje automatika, neutrálny bod automati

Položka č. 3F010080
Dĺžka (mm) 195
Rozsah pásikov AWG 28 - 5 AWG
Nastaviteľná dĺžka pásu Áno
Prierez rozsahu pásu (mm²) 0.08 - 16
Samonastavovací Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 195
Rozsah pásikov AWG 28 - 5 AWG
Nastaviteľná dĺžka pásu Áno
Prierez rozsahu pásu (mm²) 0.08 - 16
Samonastavovací Áno
Značka Knipex
Type Insulation Stripper

Popis

KNIPEX PreciStrip16® Jednoduché a presné odizolovanie jemných drôtov a pevných okrúhlych káblov so širokým rozsahom kapacity od 0,08 do 16 mm² len pomocou jedných klieští. Dobré uchopenie zabezpečujú polkruhové drážkované kovové prídržné svorky, presný strih vďaka parabolickej odizolovacej čepeli. Hĺbku strihu reguluje automatika, neutrálny bod automatiky možno v špeciálnych prevádzkových podmienkach (izolačný materiál, teplota) nastaviť v jemných krokoch. K dispozícii navyše: Blok nožov (12 49 32) pre veľmi tvrdé bezhalogénové káble od 4 do 16 mm². S nastaviteľným dĺžkovým dorazom na precíznu prácu, ktorá sa zakaždým presne opakuje. Nápisová plocha na prispôsobenie. Pohodlná obsluha s ergonomickou dvojzložkovou rukoväťou. S upevňovacím bodom na uväzovanie, vhodný pre príslušenstvo KNIPEX Tethered Tools. Ľahko vymeniteľná kazeta s nožmi. - Kapacita odizolovania v milimetroch štvorcových: 0,08 - 16,0 mm²- AWG: 28 - 6

Čísla materiálu

Položka č. 3F010080
EAN 4003773085829
UBB 500711485929
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 12 52 195
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.