text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Krimpovacia súprava 13 priehradiek Plastová biela 265 x 170 x 67 mm


Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová krabička). Spojovací prvok T-Loc na ovládanie jednou rukou: otvorte alebo zatvorte systainer® jedným otočením a pripojte ho k druhému systaineru®. Otváranie po pripojení: rýchly a jednoduchý prístup k obsahu bez odpojenia. Dve stohovateľné plastové vložky, každá so 6 zásobníkmi na konektory. S

Položka č. 8W372268
Krimpovacie káblové koncovky pre Cu-vodiče Áno
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Krimpovacie káblové koncovky pre Cu-vodiče Áno
Značka Knipex

Popis

Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová krabička). Spojovací prvok T-Loc na ovládanie jednou rukou: otvorte alebo zatvorte systainer® jedným otočením a pripojte ho k druhému systaineru®. Otváranie po pripojení: rýchly a jednoduchý prístup k obsahu bez odpojenia. Dve stohovateľné plastové vložky, každá so 6 zásobníkmi na konektory. So sortimentom štandardných káblových konektorov. s lisovacími kliešťami 97 22 241. systainer® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TANOS GmbH. Obsah: 1 x 97 32 240 KNIPEX lisovacie kliešte (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX tupé konektory, izolované modré (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX tupé konektory, izolované červené (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX káblové konektory, s očkom Ø 5 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX káblové konektory, s očkom Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX káblové konektory, s očkom Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX káblové konektory, typ oko Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX okrúhla kolíková zástrčka Ø 4 mm (0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX okrúhle zásuvky Ø 4 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX čepelové svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6, 0 mm²), 25 x KNIPEX čepeľové svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX čepeľové svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX káblové spojky, typ oko Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

Čísla materiálu

Položka č. 8W372268
EAN 4003773079521
UBB 500641790182
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 90 26
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.