text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krížová pinzeta s úzkym hrotom 160mm


Univerzálna pinzeta s krížovými čeľusťami Drží automaticky: Vďaka svojej sile pružiny je táto pinzeta ideálna na spájkovanie malých a veľmi malých súčiastok, okrem iných použití. Pre aplikácie, ktoré si vyžadujú vysoko presnú funkciu samočinného zatvárania, napríklad v mikroskopii alebo pri presných montážnych či spájkovacích úlohách. Na spájkovanie tra

Položka č. 8V487175
Tvar Rovno
Poniklovaný Áno
Dĺžka (mm) 165
Pružinová pinzeta/prípravok na uchopenie Áno
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar Rovno
Poniklovaný Áno
Dĺžka (mm) 165
Pružinová pinzeta/prípravok na uchopenie Áno
Značka Knipex

Popis

Univerzálna pinzeta s krížovými čeľusťami Drží automaticky: Vďaka svojej sile pružiny je táto pinzeta ideálna na spájkovanie malých a veľmi malých súčiastok, okrem iných použití. Pre aplikácie, ktoré si vyžadujú vysoko presnú funkciu samočinného zatvárania, napríklad v mikroskopii alebo pri presných montážnych či spájkovacích úlohách. Na spájkovanie tranzistorov, drôtených diód atď. Vhodná na širokú škálu aplikácií v elektronickom priemysle vďaka dokonale symetrickým hrotom a vynikajúcemu vyváženiu. Vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ zaručuje extrémnu húževnatosť a veľmi dobrú odolnosť voči rôznym atmosférickým prostrediam a mnohým korozívnym materiálom. - Povrch: matný- Povrchová úprava: rovný- Šírka hrotu (A): 0,8 mm- Šírka hrotu (B): 1 mm- Verzia hrotov pinzety: tupá- Odolnosť voči korózii: áno- Odolnosť voči kyselinám: veľmi dobrá- Testované na ESD: nie- Testované na VDE: nie- Sektory: Magnetické: nemagnetizovateľné (80 %)- Správanie: bez magnetu: Vodivý:

Čísla materiálu

Položka č. 8V487175
EAN 4003773055013
UBB 500513351857
UNSPSC 27112105
Číslo materiálu výrobcu 92 95 89
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.