text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Konektor kábla typu oko 22-16AWG Nylon červený 5mm otvor


Káblové konektory, typ oko Izolácia: nylon. Prevádzková teplota: -55 °C až +105 °C. Max. elektrické zaťaženie: +105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 200 kusov. Farba: červená. Skrutky5mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16FarbaČervenáMnožstvo200IzoláciaNylonMateriálMedenýPovrchPozinkovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zaťaženie600 V Priemer kontaktuØ 5mm

Položka č. 4D286678
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Polyamide (PA)
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Polyamide (PA)
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Red
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 5
Rozsah AWG 20 - 16
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Áno
Značka Knipex

Popis

Káblové konektory, typ oko Izolácia: nylon. Prevádzková teplota: -55 °C až +105 °C. Max. elektrické zaťaženie: +105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 200 kusov. Farba: červená. Skrutky5mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16FarbaČervenáMnožstvo200IzoláciaNylonMateriálMedenýPovrchPozinkovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zaťaženie600 V Priemer kontaktuØ 5mm

Čísla materiálu

Položka č. 4D286678
EAN 4003773076117
UBB 500641817589
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 172
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.