text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex konektor kábla typu oko 16-14AWG nylon modrý 4 mm otvor


Káblové konektory, typ oko Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. Skrutky4mmKábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14FarbaModráMnožstvo100IzoláciaNylonMateriálMedPovrch pocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zaťaženie600 VC Priemer kontaktuØ 4 mm

Položka č. 8L670160
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Polyamide (PA)
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Polyamide (PA)
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Modrá
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 4
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Áno
Značka Knipex

Popis

Káblové konektory, typ oko Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. Skrutky4mmKábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14FarbaModráMnožstvo100IzoláciaNylonMateriálMedPovrch pocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zaťaženie600 VC Priemer kontaktuØ 4 mm

Čísla materiálu

Položka č. 8L670160
EAN 4003773076124
UBB 500641817746
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 173
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.