text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex koncové objímky 97 99 395


Neizolované koncovky na káble Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 4 mm². Obsah: 200 kusov. neizolované. Kábel4mm²AWG12L9mmd12,8mmd24mmS0,2mmKvantita200MateriálMedenýPovrchPozinkovaný

Položka č. 5S585286
Ochrana povrchu Galvanicky pocínované
Menovitý prierez (mm²) 4
Tvar vodiča Okrúhly
Dĺžka vhodná pre Káblové oká a konektory DIN model
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Galvanicky pocínované
Menovitý prierez (mm²) 4
Tvar vodiča Okrúhly
Dĺžka vhodná pre Káblové oká a konektory DIN model
Značka Knipex
Type Wire Ferrule

Popis

Neizolované koncovky na káble Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 4 mm². Obsah: 200 kusov. neizolované. Kábel4mm²AWG12L9mmd12,8mmd24mmS0,2mmKvantita200MateriálMedenýPovrchPozinkovaný

Čísla materiálu

Položka č. 5S585286
EAN 4003773076759
UBB 500641816185
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 395
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.