text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Koncové frézy 64 22 115 ESD


Štípacie kliešte na elektroniku ESD Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Elektricky vybíjacie rukoväte - disipatívne. Robustný krabicový kĺb s nulovou vôľou. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žia

Položka č. 4S160377
Dĺžka (mm) 125
Šírka hlavy (mm) 69
Testované na ESD Áno
Výška hlavy (mm) 18
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 125
Šírka hlavy (mm) 69
Testované na ESD Áno
Výška hlavy (mm) 18
Značka Knipex
Type Mini-Blade Electronics End Cutting Nipper

Popis

Štípacie kliešte na elektroniku ESD Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Elektricky vybíjacie rukoväte - disipatívne. Robustný krabicový kĺb s nulovou vôľou. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Rezné hrany dodatočne kalené laserom, tvrdosť rezných hrán približne 56 HRC. Rukoväte s dvojfarebnými viackomponentnými rukoväťami čiernej/sivej farby. Koncová fréza, mini čepeľ s malým skosením. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 0,8 mm- šírka hlavy (A): 11 mm- dĺžka čeľuste (B): 20 mm- hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 6 mm- dĺžka reznej hrany mm (C): 3 mm- ESD: áno

Čísla materiálu

Položka č. 4S160377
EAN 4003773025061
UBB 500711486596
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 64 22 115 ESD
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.