text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kombinované kliešte vysokopákové 0207-225mm


Kombinované kliešte s vysokou pákou o 35 % menšia námaha ako pri bežných kombinovaných kliešťach. s reznými hranami (tvrdosť cca 63 HRC) pre náročné použitie. Jednoduchšia práca vďaka optimalizovanej páke. Jednoduchšie strihanie, silné uchopenie, ohýbanie a ťahanie. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. So zónami uchopenia pre plochý a okrúhly materiál, vh

Položka č. K1002.700.225
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 225
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 225
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Priemer rozsahu pásu (mm) 3 - 3
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Poplastované
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 420
Type VDE Combination Pliers

Popis

Kombinované kliešte s vysokou pákou o 35 % menšia námaha ako pri bežných kombinovaných kliešťach. s reznými hranami (tvrdosť cca 63 HRC) pre náročné použitie. Jednoduchšia práca vďaka optimalizovanej páke. Jednoduchšie strihanie, silné uchopenie, ohýbanie a ťahanie. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. So zónami uchopenia pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. Presná, minimálna svetelná medzera medzi úchopovými čeľusťami na zabezpečenie optimálnej funkcie rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 63 HRC. - Rezné kapacity tvrdý drôt (priemer): Ø 3,0 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,5 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: Ø 14,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 25,0 mm²- VDE testované: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1002.700.225
EAN 4003773022305
UBB 240102237908
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 02 07 225
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.