text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kombinované kliešte 0306180SB 0306-180MM SB


Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami pre mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 60 HRC. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,4 mm- Rezné kapacity pr

Položka č. K1003.600.181
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 180
Vyčnievajúci výrez Áno
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 180
Vyčnievajúci výrez Áno
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Type VDE Combination Pliers

Popis

Kombinované kliešte S úchopovými zónami pre plochý a okrúhly materiál, vhodné na všestranné použitie. S reznými hranami pre mäkké a tvrdé vodiče. Dlhé rezné hrany na hrubšie káble. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 60 HRC. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,4 mm- Rezné kapacity pre tvrdý drôt (priemer): Ø 2,2 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacžilového: Ø 12,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²- testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1003.600.181
EAN 4003773010661
UBB 500504100966
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 03 06 180 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.