text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kliešte s dlhým nosom 3035140 3035-140mm


Kliešte s dlhým nosom sú odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, okrúhle čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): 8,0 mm- Šírka hrotov (W4): Dĺžka čeľustí (L3): 2,0 mm: Šírka hlavy (W3): 37,5 mm- Šírka hlavy (W3): 3,5 mm: 15,0 mm

Položka č. K1030.530.140
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 90
Type Long Nose Pliers

Popis

Kliešte s dlhým nosom sú odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, okrúhle čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): 8,0 mm- Šírka hrotov (W4): Dĺžka čeľustí (L3): 2,0 mm: Šírka hlavy (W3): 37,5 mm- Šírka hlavy (W3): 3,5 mm: 15,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1030.530.140
EAN 4003773043102
UBB 419100150764
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 30 35 140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.