text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta larga Knipex 3031160 3031-160mm


Kliešte s dlhým nosom sú odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, okrúhle čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): Dĺžka čeľustí (L3): 2,5 mm: 41,0 mm- Šírka hlavy (W3): 16,5 mm

Referência K1030.130.160
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Embalado por 1

Especificações

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA 8203200000
Type Long Nose Pliers

Descrição

Kliešte s dlhým nosom sú odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, okrúhle čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): Dĺžka čeľustí (L3): 2,5 mm: 41,0 mm- Šírka hlavy (W3): 16,5 mm

Números do artigo

Referência K1030.130.160
EAN 4003773035077
UBB 419100150277
UNSPSC 27112134
Artigo do fabricante nr 30 31 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.