text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kliešte s dlhým nosom 3013160 3013-160mm


Kliešte s dlhým nosom sú odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé lichobežníkové čeľuste. vrúbkované úchopové plochy. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 9,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 3,0 mm: Dĺžka čeľustí (L3): 5,0 mm: 46,5 mm- Šírka hlavy (W3): 16,5 mm

Položka č. K1030.310.160
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 110
Type Long Nose Pliers

Popis

Kliešte s dlhým nosom sú odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé lichobežníkové čeľuste. vrúbkované úchopové plochy. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 9,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 3,0 mm: Dĺžka čeľustí (L3): 5,0 mm: 46,5 mm- Šírka hlavy (W3): 16,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1030.310.160
EAN 4003773043485
UBB 419100389040
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 30 13 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.