text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kliešte s dlhým nosom 3013140 3013-140mm


Kliešte s dlhým nosom sú vysoko odolné a odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, lichobežníkové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 8,0 mm: Hrúbka hrotov (T2): 2,5 mm: 4,0 mm- Dĺžka čeľustí (L3): 42,0 mm- Šírka hlavy (W3): 15,0 mm

Položka č. K1030.310.140
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type Long Nose Pliers

Popis

Kliešte s dlhým nosom sú vysoko odolné a odolné voči opotrebovaniu. Vhodné na uchopenie na ľahko prístupných miestach. dlhé, lichobežníkové čeľuste. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 8,0 mm: Hrúbka hrotov (T2): 2,5 mm: 4,0 mm- Dĺžka čeľustí (L3): 42,0 mm- Šírka hlavy (W3): 15,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1030.310.140
EAN 4003773016298
UBB 419100388968
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 30 13 140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.