text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kliešte na vodné čerpadlá Cobra® ES dĺžka 250 mm šírka upínania 42 mm leštené


KNIPEX Cobra® ES Ideálny na servis, údržbu a opravy zariadení v automobilovom priemysle a vo všeobecnom priemysle. Dlhé, úzke čeľuste. Obzvlášť dobrý prístup k obrobku vďaka veľmi úzkej konštrukcii hlavy a oblasti kĺbov. Pevné uchopenie aj na plochom materiáli vďaka trojbodovej opore. Stlačte tlačidlo na nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie na optimá

Položka č. K1087.051.250
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 42
Kryt rukoväte Poplastované
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 42
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 325
Type Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Cobra® ES Ideálny na servis, údržbu a opravy zariadení v automobilovom priemysle a vo všeobecnom priemysle. Dlhé, úzke čeľuste. Obzvlášť dobrý prístup k obrobku vďaka veľmi úzkej konštrukcii hlavy a oblasti kĺbov. Pevné uchopenie aj na plochom materiáli vďaka trojbodovej opore. Stlačte tlačidlo na nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie na optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlná šírka rukoväte. Samočinná aretácia na rúrkach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a malá potrebná sila ruky. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Spoľahlivé zachytenie závesnej skrutky: žiadne neúmyselné posunutie. Priaznivý chod páky: optimálny prenos sily. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. - Polohy nastavenia: 19- Kapacity pre matice: Ø 32 mm- max. šírka paralelného otvoru: 37 mm- max. hĺbka uchopenia: 42 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1087.051.250
EAN 4003773061267
UBB 500505718972
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 87 51 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.