text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kliešte na vodné čerpadlá Cobra® dĺžka 150 mm šírka upínania 30 mm leštený plast


KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnú šírku rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila na ruku. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť

Položka č. K1087.100.150
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 150
Max. otvorenie lícnice (mm) 30
Kryt rukoväte Poplastované
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 150
Max. otvorenie lícnice (mm) 30
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 150
Type Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnú šírku rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila na ruku. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Spoľahlivé zachytenie závesnej skrutky: žiadne neúmyselné posunutie. Ochrana proti sklapnutiu zabraňuje sklapnutiu prstov obsluhy. - Polohy nastavenia: 16- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 36mm

Čísla materiálu

Položka č. K1087.100.150
EAN 4003773060116
UBB 500505730183
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 87 01 150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.