text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kliešte na vodné čerpadlá 8701400SB 8701-400mm SB


Větší šířka úchopu, ale mnohem nižší hmotnost než srovnatelné trubkové kleště. Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku- nehrozí samovolné proklouznutí kloubu. Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a ergonomickou polohu rukojetí. Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly. Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení. Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení. Kryt chránící prsty uživatele před skřípnutím. Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji.

Položka č. K1087.101.400
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 400
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie lícnice (mm) 95
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 400
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie lícnice (mm) 95
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex

Čísla materiálu

Položka č. K1087.101.400
EAN 4003773045113
UBB 419102161207
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 87 01 400 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.