text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kliešte na vodné čerpadlá 8701150SB 8701-150MM SB


KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnú šírku rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Spoľahlivé zachytenie závesnej skrutky: žiadne neúmyselné posunutie. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. samoobslužná karta/blister. - Polohy nastavenia: 11- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 32mm

Položka č. K1087.100.151
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 150
Max. otvorenie lícnice (mm) 30
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Testované podľa VDE Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 150
Max. otvorenie lícnice (mm) 30
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 141
HS kód 8204120000
Type Water Pump Pliers IN Blister Pack

Popis

KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnú šírku rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Spoľahlivé zachytenie závesnej skrutky: žiadne neúmyselné posunutie. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. samoobslužná karta/blister. - Polohy nastavenia: 11- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 32mm

Čísla materiálu

Položka č. K1087.100.151
EAN 4003773060123
UBB 500504103770
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 87 01 150 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.