text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kliešte na otáčanie s kapacitou 2-5mm oceľ 220mm


Otočné dierovacie kliešte Na dierovanie otvorov do kože, textilu a plastových materiálov. So šiestimi vymeniteľnými dierovačmi: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. S otváracou pružinou a poistkou. Práškovo lakovaný pre spoľahlivú ochranu proti korózii. samoobslužná karta/blister.

Položka č. K1107.070.221
Otočný Áno
Priemer otvoru (mm) 5
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 220
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Otočný Áno
Priemer otvoru (mm) 5
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 220
Značka Knipex
Váha kusu (g) 260

Popis

Otočné dierovacie kliešte Na dierovanie otvorov do kože, textilu a plastových materiálov. So šiestimi vymeniteľnými dierovačmi: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. S otváracou pružinou a poistkou. Práškovo lakovaný pre spoľahlivú ochranu proti korózii. samoobslužná karta/blister.

Čísla materiálu

Položka č. K1107.070.221
EAN 4003773012108
UBB 500500425763
UNSPSC 27111521
Číslo materiálu výrobcu 90 70 220 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.