text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește pentru inele exterioare curbate 4613A1 4613 A 1 140mm


Kliešte na poistné krúžky Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čeľuste. - Veľkosť hriadeľa: Ø 10 - 25 mm - hroty (priemer): Ø 1,3 mm.

Article number K1046.310.001
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 140
Rozsah upínania (mm) 3 - 140
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Packed per 1

Specifications

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 140
Rozsah upínania (mm) 3 - 140
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
HS kód 8203200000
Type External Circlip Pliers

Description

Kliešte na poistné krúžky Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čeľuste. - Veľkosť hriadeľa: Ø 10 - 25 mm - hroty (priemer): Ø 1,3 mm.

Article numbers

Article number K1046.310.001
EAN 4003773042990
UBB 419100362393
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  46 13 A1
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.