text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kliešte na ostrie zahnuté vonkajšie krúžky 4613A0 4613 A 0 140mm


Kliešte na poistné krúžky Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čeľuste. - Veľkosť hriadeľa: Ø 3 - 10 mm - hroty (priemer): Ø 0,9 mm

Položka č. K1046.310.000
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 140
Rozsah upínania (mm) 3 - 140
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 140
Rozsah upínania (mm) 3 - 140
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type External Circlip Pliers

Popis

Kliešte na poistné krúžky Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čeľuste. - Veľkosť hriadeľa: Ø 3 - 10 mm - hroty (priemer): Ø 0,9 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1046.310.000
EAN 4003773017417
UBB 419100372293
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 46 13 A0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.