text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kliešte na objímky zahnuté vonkajšie krúžky 4623A01 4623 A01 125mm


Kliešte na poistné krúžky Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. DIN 5254 B, čeľuste pod uhlom 90°. - Veľkosť hriadeľa: Ø 3 - 10 mm - hroty (priemer): Ø 0,9 mm

Položka č. K1046.320.001
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 125
Rozsah upínania (mm) 3 - 140
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 125
Rozsah upínania (mm) 3 - 140
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type Circlip Pliers

Popis

Kliešte na poistné krúžky Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. DIN 5254 B, čeľuste pod uhlom 90°. - Veľkosť hriadeľa: Ø 3 - 10 mm - hroty (priemer): Ø 0,9 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1046.320.001
EAN 4003773017509
UBB 419100373283
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 46 23 A01
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.