text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kliešte na objímky zahnuté vonkajšie krúžky 4613A3 4613 A 3 210mm

Na objednávku

Kliešte na poistné krúžky Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čeľuste. - Veľkosť hriadeľa: Ø 40 - 100 mm - hroty (priemer): Ø 2,3 mm

Položka č. K1046.310.003
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 210
Rozsah upínania (mm) 3 - 140
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 210
Rozsah upínania (mm) 3 - 140
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 200
Type External Circlip Pliers

Popis

Kliešte na poistné krúžky Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čeľuste. - Veľkosť hriadeľa: Ø 40 - 100 mm - hroty (priemer): Ø 2,3 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1046.310.003
EAN 4003773043010
UBB 419100362542
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 46 13 A3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.