text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kliešte na elektroniku s viaczložkovými úchopmi 115 mm (samoobslužná karta/blister)


Kliešte na elektroniku Odolná konštrukcia s optimalizovaným zaťažením a bezvôľovým krabicovým kĺbom. Starostlivo zaoblená hlava: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením

Položka č. K1035.210.116
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 115
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 115
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex

Popis

Kliešte na elektroniku Odolná konštrukcia s optimalizovaným zaťažením a bezvôľovým krabicovým kĺbom. Starostlivo zaoblená hlava: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. . ploché, široké čeľuste. samoobslužná karta/blister. - Dĺžka čeľustí (B): 22,5 mm- Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 6,5 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Šírka hlavice (A): 11,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1035.210.116
EAN 4003773013891
UBB 500500405625
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 35 12 115 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.