text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kliešte na elektroniku s protišmykovým plastovým poťahom 115 mm


Kliešte na elektroniku Odolná konštrukcia s optimalizovaným zaťažením a bezvôľovým krabicovým kĺbom. Starostlivo zaoblená hlava: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením

Položka č. K1035.130.115
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 115
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 115
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
Type Electronics Pliers

Popis

Kliešte na elektroniku Odolná konštrukcia s optimalizovaným zaťažením a bezvôľovým krabicovým kĺbom. Starostlivo zaoblená hlava: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. . okrúhle, špicaté čeľuste. - Dĺžka čeľustí (B): 22,5 mm- Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 6,5 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Šírka hlavy (A): 11,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1035.130.115
EAN 4003773016762
UBB 419100230392
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 35 31 115
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.