text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kliešte na elektroniku 22,5 x 6,5 mm čeľuste 115 mm


Kliešte na elektroniku Odolná konštrukcia s optimalizovaným zaťažením a bezvôľovým krabicovým kĺbom. Starostlivo zaoblená hlava: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením

Položka č. 5C399531
Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 115
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 115
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 11
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 6.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex

Popis

Kliešte na elektroniku Odolná konštrukcia s optimalizovaným zaťažením a bezvôľovým krabicovým kĺbom. Starostlivo zaoblená hlava: žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť materiál. Vysoké, tenké objímky na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. . Hladko brúsené úchopové plochy na uchopenie bez poškodenia. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. . polkruhové čeľuste. samoobslužná karta/blister. - Dĺžka čeľustí (B): 22,5 mm- Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 6,5 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Šírka hlavy (A): 11,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. 5C399531
EAN 4003773013907
UBB 500641794143
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 35 22 115 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.