text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kľúče na otváranie skríň 001101 UNIV. TWINKEY 001101


Profily KNIPEX TwinKey® 10. 2 kríže. 1 kľúč.. pre všetky bežné uzamykacie systémy. Multifunkčný kľúč na ovládanie uzamykacích systémov z oblasti techniky zariadení (vykurovanie a inštalatérstvo, klimatizácia, elektrotechnika), rozvodov plynu a vody a uzatváracích systémov. Verzia s 8 ramenami: dva 4-cestné pavúčie kľúče spojené priestorovo úsporným spôsobom pomocou magnetov. Pre 6 rôznych uzamykacích systémov. S obojstranným bitom: 1,0 x 7 mm a krížovou drážkou PH2. S adaptérom na bity 1/4 s magnetom. Kľúč a obojstranný bit spojené stabilným drôtom z nehrdzavejúcej ocele. Celková dĺžka: 92 mm. - Kapacita dvojbitu: 3 - 5 mm- Kapacita štvorhranu: Kapacita: 5,0 / 6,0 - 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0 mm- Kapacita trojhranného: 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 / 11,0 - 12,0 mm- stupňovitý štvorcový / hnací štvorcový: 6 - 10 mm- polmesiac: 6 mm- Držiak bitov 1/4 (šesťhranná objímka): 1/4 in14- Bit: PH2 / drážkovaný 1x7

Položka č. K1004.001.101
Dizajn Universal
Značka Knipex
Váha kusu (g) 160
HS kód 8205598000
Model TwinKey
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Universal
Značka Knipex
Váha kusu (g) 160
HS kód 8205598000
Model TwinKey
Type Cabinet Key

Popis

Profily KNIPEX TwinKey® 10. 2 kríže. 1 kľúč.. pre všetky bežné uzamykacie systémy. Multifunkčný kľúč na ovládanie uzamykacích systémov z oblasti techniky zariadení (vykurovanie a inštalatérstvo, klimatizácia, elektrotechnika), rozvodov plynu a vody a uzatváracích systémov. Verzia s 8 ramenami: dva 4-cestné pavúčie kľúče spojené priestorovo úsporným spôsobom pomocou magnetov. Pre 6 rôznych uzamykacích systémov. S obojstranným bitom: 1,0 x 7 mm a krížovou drážkou PH2. S adaptérom na bity 1/4 s magnetom. Kľúč a obojstranný bit spojené stabilným drôtom z nehrdzavejúcej ocele. Celková dĺžka: 92 mm. - Kapacita dvojbitu: 3 - 5 mm- Kapacita štvorhranu: Kapacita: 5,0 / 6,0 - 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0 mm- Kapacita trojhranného: 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 / 11,0 - 12,0 mm- stupňovitý štvorcový / hnací štvorcový: 6 - 10 mm- polmesiac: 6 mm- Držiak bitov 1/4 (šesťhranná objímka): 1/4 in14- Bit: PH2 / drážkovaný 1x7

Čísla materiálu

Položka č. K1004.001.101
EAN 4003773074670
UBB 500613606036
UNSPSC 46171509
Číslo materiálu výrobcu 00 11 01
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.