text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kľúč na ovládacie skrine 001103 1103-76mm


Kľúč na rozvodné skrine Štandardný kľúč na technické zariadenia v budovách, napr. klimatizačné a ventilačné systémy, uzatváracie ventily, hlavné rozvádzače atď. Pre 4 rôzne uzamykacie systémy. S obojstranným bitom: 1,0 x 7 mm a krížovou drážkou PH2. S adaptérom pre 1/4 bity reťazovo pripojené ku kľúču. dlhé prevedenie, celková dĺžka 72 mm. prídavný štvo

Položka č. K1308.001.785
Dizajn Universal
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Universal
Značka Knipex

Popis

Kľúč na rozvodné skrine Štandardný kľúč na technické zariadenia v budovách, napr. klimatizačné a ventilačné systémy, uzatváracie ventily, hlavné rozvádzače atď. Pre 4 rôzne uzamykacie systémy. S obojstranným bitom: 1,0 x 7 mm a krížovou drážkou PH2. S adaptérom pre 1/4 bity reťazovo pripojené ku kľúču. dlhé prevedenie, celková dĺžka 72 mm. prídavný štvorhran 5 mm. - Kapacita dvojbitového kľúča: 3 - 5 mm- Kapacita štvorhranu: Kapacita: 5,0 / 6,0 / 8,0 mm- Kapacita trojuholníkového: 7,0 / 9,0 mm- Držiak bitov 1/4 (šesťhranná objímka): 1/4 in14- Bit: PH2 / drážkovaný 1x7

Čísla materiálu

Položka č. K1308.001.785
EAN 4003773041658
UBB 240122739420
UNSPSC 46171509
Číslo materiálu výrobcu 00 11 03
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.