Kľúč Profi-Key na vykurovanie, klimatizáciu, inštalatérstvo a stavebnú techniku, napr. na kľučky dverí a okien alebo na odvzdušnenie radiátorov. So skrutkou s drážkou (3 mm) na montáž a demontáž dverových a okenných kľučiek. Pre 5 rôznych uzamykacích systémov. S obojstranným bitom: 1,0 x 7 mm a krížovou drážkou PH2. S adaptérom pre 1/4 bity reťazovo pripojené ku kľúču. Celková dĺžka: 89 mm. samoobslužná karta/blister. - Kapacita štvorcová: Kapacita: 5,0 / 7,0 / 8,0 mm- Kapacita trojuholníková: 9,0 - 10,0 mm- stupňovitý štvorhran / hnací štvorhran: 6 - 10 mm- Skrutka (vonkajší šesťhran): Držiak bitov 1/4 (šesťhranná zásuvka): 3 mm- Držiak bitov 1/4 (šesťhranná zásuvka): 1/4 in14- Bit: PH2 / drážkovaný 1x7