text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Jednoduchý otvorený kľúč 980014 14 mm


Otvorený kľúč Čeľuste 15° uhlové. Základný nástroj pochrómovaný. - Šírka cez ploché časti: Dĺžka l max.: 135 mm- Hrúbka hlavy a max.: 6,5 mm- Šírka hlavy b max. mm: 35 mm

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 135
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 14
Model s jedným kľúčom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 135
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 14
Model s jedným kľúčom Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type Open End Wrench

Popis

Otvorený kľúč Čeľuste 15° uhlové. Základný nástroj pochrómovaný. - Šírka cez ploché časti: Dĺžka l max.: 135 mm- Hrúbka hlavy a max.: 6,5 mm- Šírka hlavy b max. mm: 35 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1300.140.001
EAN 4003773019947
UBB 240120595980
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 98 00 14

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.