text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Izolačná rohož Gumová 1000 x 10000 x 4mm


Izolačná rohož Na izoláciu pracoviska pri práci pod napätím alebo v blízkosti častí pod napätím. Poznámka k dátumu spotreby: pozri štítok na výrobku. - Hrúbka: Rozmery: 3,0 mm- Rozmery: 10.000 x 1.000mm

Položka č. 7K461456
Šírka 10000
Hrúbka (mm) 3
Dĺžka (mm) 10000
S protišmykovou vrstvou Nie
Na zrolovanie Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 10000
Hrúbka (mm) 3
Dĺžka (mm) 10000
S protišmykovou vrstvou Nie
Na zrolovanie Áno
Transparentné Nie
Pre menovité napätie do (V) 1000
Verzia ako panva Nie
Značka Knipex

Popis

Izolačná rohož Na izoláciu pracoviska pri práci pod napätím alebo v blízkosti častí pod napätím. Poznámka k dátumu spotreby: pozri štítok na výrobku. - Hrúbka: Rozmery: 3,0 mm- Rozmery: 10.000 x 1.000mm

Čísla materiálu

Položka č. 7K461456
EAN 4003773077855
UBB 500641820120
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 98 67 25
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.