text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Izolačná rohož gumová 1000 x 10000 x 1 mm


Krycia tkanina Na zvýšenú ochranu pri práci pod napätím alebo v blízkosti častí pod napätím. Pozor na dátum exspirácie: pozri štítok na výrobku. - Hrúbka: 1,0 mm- Rozmery: 10.000 x 1.000mm

Položka č. 8I707683
Šírka 10000
Hrúbka (mm) 1
Dĺžka (mm) 10000
S protišmykovou vrstvou Nie
Na zrolovanie Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 10000
Hrúbka (mm) 1
Dĺžka (mm) 10000
S protišmykovou vrstvou Nie
Na zrolovanie Áno
Transparentné Nie
Pre menovité napätie do (V) 1000
Verzia ako panva Nie
Značka Knipex

Popis

Krycia tkanina Na zvýšenú ochranu pri práci pod napätím alebo v blízkosti častí pod napätím. Pozor na dátum exspirácie: pozri štítok na výrobku. - Hrúbka: 1,0 mm- Rozmery: 10.000 x 1.000mm

Čísla materiálu

Položka č. 8I707683
EAN 4003773077831
UBB 500641819726
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 98 67 15
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.