text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Izolačná rohož gumová 1000 x 1000 x 4mm


Izolačná rohož Na izoláciu miesta pri práci pod napätím alebo v blízkosti častí pod napätím. Poznámka k dátumu spotreby: pozri štítok na výrobku. - Hrúbka: Rozmery: 3,0 mm- Rozmery: Rozmery: 1 000 x 1 000 mm

Položka č. 8Z151033
Šírka 1000
Hrúbka (mm) 3
Dĺžka (mm) 1000
S protišmykovou vrstvou Nie
Na zrolovanie Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 1000
Hrúbka (mm) 3
Dĺžka (mm) 1000
S protišmykovou vrstvou Nie
Na zrolovanie Áno
Transparentné Nie
Pre menovité napätie do (V) 1000
Verzia ako panva Nie
Značka Knipex

Popis

Izolačná rohož Na izoláciu miesta pri práci pod napätím alebo v blízkosti častí pod napätím. Poznámka k dátumu spotreby: pozri štítok na výrobku. - Hrúbka: Rozmery: 3,0 mm- Rozmery: Rozmery: 1 000 x 1 000 mm

Čísla materiálu

Položka č. 8Z151033
EAN 4003773077848
UBB 500641819981
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 98 67 20
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.