text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Ihlové kombinované kliešte s pútkom v blistrovom balení Rovný hrot 145mm


Kombinované kliešte s ihlou na všetky bežné montážne a opravárenské práce... praktické použitie pri práci v stiesnených priestoroch vďaka štíhlemu dizajnu hlavy a špicatým čeľustiam (proti pretáčaniu). úchopové plochy so špeciálnou vypuklou kontúrou na jednej strane na bezpečné uchopenie plochých dielov. vyfrézovaná drážka v úchopovej ploche umožňuje uc

Položka č. 1J443070
Ochrana povrchu Stužený v oleji
Dĺžka (mm) 145
Materiál Oceľ
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Stužený v oleji
Dĺžka (mm) 145
Materiál Oceľ
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex

Popis

Kombinované kliešte s ihlou na všetky bežné montážne a opravárenské práce... praktické použitie pri práci v stiesnených priestoroch vďaka štíhlemu dizajnu hlavy a špicatým čeľustiam (proti pretáčaniu). úchopové plochy so špeciálnou vypuklou kontúrou na jednej strane na bezpečné uchopenie plochých dielov. vyfrézovaná drážka v úchopovej ploche umožňuje uchopenie a vytiahnutie malých dielov, ako sú klince, kolíky a skrutky. Spoľahlivé a rozmanité kombinované kliešte pri práci vonku. Jednoduché strihanie vďaka kĺbu s vysokou pákou. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 61 HRC. Dlhá životnosť a stabilné hroty. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému na ochranu proti pádu. samoobslužná karta/blister. - Rezné schopnosti stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,0 mm- Rezné kapacity tvrdý drôt (priemer): Ø 2,0 mm- Kapacita rezania medeného kábla, viacžilového: Ø 8,0 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 16,0 mm²- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 1J443070
EAN 4003773080657
UBB 500641738397
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 08 22 145 T BK
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.